FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 50 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
36 M
EAN
8029210021614
Codice prodotto
FCZA3I03F3B050B
Cod. produttore
A3I03F3B050B
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
50 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)