AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F2C300F CANALE AERATO 300X75-1.0-2M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F2C300F CANALE AERATO 300X75-1.0-2M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210020785

Codice prodotto

FCZA3I01F2C300F

Cod. produttore

A3I01F2C300F

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

300 mm

Altezza:

77 mm

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

22500 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.