AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139X95-6.0 Z - A0Z81082

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139X95-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Con base di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210014159

Codice prodotto

FCZA0Z81082

Cod. produttore

A0Z81082

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Con base di montaggio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.