FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81055 PIASTRA L 55-UR1 ORT. 3+3F. 140x53-6.0 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Angolo - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8029210014005
Codice prodotto
FCZA0Z81055
Cod. produttore
A0Z81055
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo:
90 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
6
All'interno del binario:
no