AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81001 PIASTRA P 01-UR1 GIUNZ. 1F. 40X40-6.0 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81001 PIASTRA P 01-UR1 GIUNZ. 1F. 40X40-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Giunto piatto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Angolo - 0 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210013718

Codice prodotto

FCZA0Z81001

Cod. produttore

A0Z81001

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Giunto piatto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo:

0 °

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero fori / fessure per lato:

1

All'interno del binario:

no

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81001 - PIASTRA P 01-UR1 GIUNZ. 1F. 40X40-6.0 Z