AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S500PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 500(+50)X160 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S500PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 500(+50)X160 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210117133

Codice prodotto

FCZA0Z60S7S500PV

Cod. produttore

A0Z60S7S500PV

Produttore

FCZ

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...500 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z60S7S500PV - MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 500( 50)X160 Z