AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z57S7J150KS MENSOLA 57S BI-BAND 150(+20)X130X50 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z57S7J150KS MENSOLA 57S BI-BAND 150(+20)X130X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 150 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210012636

Codice prodotto

FCZA0Z57S7J150KS

Cod. produttore

A0Z57S7J150KS

Produttore

FCZ

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

150 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.