AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 Z - A0Z56S5J400MT

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Lunghezza - 400 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210138343

Codice prodotto

FCZA0Z56S5J400MT

Cod. produttore

A0Z56S5J400MT

Produttore

FCZ

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

400 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

MENSOLA 56S UNI-BAND 400( 20)X150X40 Z