AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011578

Codice prodotto

FCZA0Z43S3I040M

Cod. produttore

A0Z43S3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

80 mm

Modello:

Profilo doppio

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

27 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

11.76 cm4

Momento di resistenza Wy:

6.59 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.81 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.