FEMI-CZ SPA - FCZA0Z41S3I040M PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.0 3M Z - A0Z41S3I040M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210011516
Codice prodotto
FCZA0Z41S3I040M
Cod. produttore
A0Z41S3I040M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
5.3 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
5.88 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.52 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.91 cm³


