AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3I040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,0 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3I040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011486

Codice prodotto

FCZA0Z40X3I040M

Cod. produttore

A0Z40X3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

6.2 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

7.55 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.73 cm³

Momento di resistenza Wz:

3.73 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z40X3I040M - PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2 0 3M Z