AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3F035P PROFILATO 33-U 9/33 35X30-2.5 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3F035P PROFILATO 33-U 9/33 35X30-2.5 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011080

Codice prodotto

FCZA0Z33D3F035P

Cod. produttore

A0Z33D3F035P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

35 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.