AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210010700

Codice prodotto

FCZA0Z30B3B045M

Cod. produttore

A0Z30B3B045M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

45 mm

Altezza:

15 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.23 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

2.8 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.25 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.23 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z30B3B045M - PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M Z