AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)x130 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)x130 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210007250

Codice prodotto

FCZA0V10B6R500M

Cod. produttore

A0V10B6R500M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.