FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R150M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 150(+40)x130 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 150 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029210007212
Codice prodotto
FCZA0V10B6R150M
Cod. produttore
A0V10B6R150M
Produttore
FCZ
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
150 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012