FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K300P300 MENSOLA 51S DOPPIA 320-320X50-2.5 S - A0S51S4K300P300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Mensola doppia
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210006710
Codice prodotto
FCZA0S51S4K300P300
Cod. produttore
A0S51S4K300P300
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Mensola doppia
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


