FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K200M200 MENSOLA 51S DOPPIA 220-220X50-2.0 S - A0S51S4K200M200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 200 mm
Modello - Mensola doppia
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210006697
Codice prodotto
FCZA0S51S4K200M200
Cod. produttore
A0S51S4K200M200
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
200 mm
Modello:
Mensola doppia
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


