FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K150M MENSOLA 51S SINGOLA 150(+20)X50-2.0 S - A0S51S4K150M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 150 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210006666
Codice prodotto
FCZA0S51S4K150M
Cod. produttore
A0S51S4K150M
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
150 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


