AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3A025K PROFILO 33-C 7/42 25X12-1.5 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3A025K PROFILO 33-C 7/42 25X12-1.5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006116

Codice prodotto

FCZA0S33C3A025K

Cod. produttore

A0S33C3A025K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

25 mm

Altezza:

12 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.12 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.82 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.13 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.6 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.