AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X035Q PROFILATO 31-P 11/33 35-3.0 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X035Q PROFILATO 31-P 11/33 35-3.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210005881

Codice prodotto

FCZA0S31G3X035Q

Cod. produttore

A0S31G3X035Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

35 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.