AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S800PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 800(+50)x160 J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S800PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 800(+50)x160 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 800 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 800...800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210116327

Codice prodotto

FCZA0J59S7S800PV

Cod. produttore

A0J59S7S800PV

Produttore

FCZ

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

800 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

800...800 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Sottaceto e passivato

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.