AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81062 PIASTRA L 62-UR1 ORT.TR.RIN.90x153-5.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81062 PIASTRA L 62-UR1 ORT.TR.RIN.90x153-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Angolo - 90 °

  • Sulla guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092843

Codice prodotto

FCZA0I81062

Cod. produttore

A0I81062

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio inox

Angolo:

90 °

Sulla guida:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero fori / fessure per lato:

5

All'interno del binario:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.