FEMI-CZ SPA - FCZA0I81008 PIASTRA P 08-UR1 C.TESTA 140X90-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Altri
Materiale - Acciaio inox
Completo di viti di fissaggio - no
Sulla guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210092591
Codice prodotto
FCZA0I81008
Cod. produttore
A0I81008
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Numero fori / fessure per lato:
4
All'interno del binario:
no


