AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81005 PIASTRA P 05-UR1 GIUNZ. 5F. 240x40-5.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81005 PIASTRA P 05-UR1 GIUNZ. 5F. 240x40-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Giunto piatto

  • Materiale - Acciaio inox

  • Angolo - 0 °

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092560

Codice prodotto

FCZA0I81005

Cod. produttore

A0I81005

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Giunto piatto

Materiale:

Acciaio inox

Angolo:

0 °

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero fori / fessure per lato:

5

All'interno del binario:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.