AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X300L MENSOLA 52S STAMPATA 300(+10)X85X40 I - A0I52S5X300L

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X300L MENSOLA 52S STAMPATA 300(+10)X85X40 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 85 mm

  • Lunghezza - 310 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 310...310 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210131306

Codice prodotto

FCZA0I52S5X300L

Cod. produttore

A0I52S5X300L

Produttore

FCZ

Altezza:

85 mm

Lunghezza:

310 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

310...310 mm

Larghezza:

300 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.