AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 100 mm

  • Modello - Mensola doppia

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210003603

Codice prodotto

FCZA0I51S4K100M100

Cod. produttore

A0I51S4K100M100

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

100 mm

Modello:

Mensola doppia

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

30 mm

Superficie:

Sottaceto e passivato

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.