AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25x25-1.2 3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25x25-1.2 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a L

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210002897

Codice prodotto

FCZA0I32C3E025H

Cod. produttore

A0I32C3E025H

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a L

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

25 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 2 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.