AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I31G3X040Q PROFILATO 31-P 11/33 40-3.0 3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I31G3X040Q PROFILATO 31-P 11/33 40-3.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 40 mm

  • Modello - Profilo semplice

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210002828

Codice prodotto

FCZA0I31G3X040Q

Cod. produttore

A0I31G3X040Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

40 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.