AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210002736

Codice prodotto

FCZA0I30B3B045M

Cod. produttore

A0I30B3B045M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

45 mm

Altezza:

15 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.23 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

2.8 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.25 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.23 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato Omega, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.