AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I19C2X600Q COLLARE SOSPENSIONE 600(610x111-3.0) I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I19C2X600Q COLLARE SOSPENSIONE 600(610x111-3.0) I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210002507

Codice prodotto

FCZA0I19C2X600Q

Cod. produttore

A0I19C2X600Q

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.