AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULC80.300 VTR/VTR-CURVA ORIZZ. 45 UL 300X80 R250

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULC80.300 VTR/VTR-CURVA ORIZZ. 45 UL 300X80 R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza della passerella a traversini - 80 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210141022

Codice prodotto

EBOE-ULC80.300

Cod. produttore

E-ULC80.300

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza della passerella a traversini:

80 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Colore:

Grigio

Raggio interno di curvatura:

250 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva piana 45? UL con raggio 250mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).