FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRU80.100 VTR-RIDUZIONE ADATTABILE K2 100X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210139036
Codice prodotto
EBOE-KKRU80.100
Cod. produttore
E-KKRU80.100
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7032