AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPES300AC VTR-SUPPORTO SOFF. SINGOLO PULTRUSO H300

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPES300AC VTR-SUPPORTO SOFF. SINGOLO PULTRUSO H300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 45 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza del profilo - 45 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955930

Codice prodotto

EBOE-FPES300AC

Cod. produttore

E-FPES300AC

Produttore

FCZ

Altezza del profilo:

45 mm

Lunghezza:

300 mm

Larghezza del profilo:

45 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Modello:

Profilo a C

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Carico ammissibile:

1.5 kN

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7032

Peso:

0.92 kg

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da supporto soffitto singolo, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).