FEMI CZ (EBO) - EBOE-DFW80.300 VTR/316-BLOCCA COP. DI SICUR. 300X80 1P - E-DFW80.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per passerella a traversini - sì
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Adatto per passerella a filo - no
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339968107
Codice prodotto
EBOE-DFW80.300
Cod. produttore
E-DFW80.300
Produttore
FCZ
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)


