AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200701 ONETRACK TERMINALE DI CHIUSURA BIANCO 9004/W

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289007010

Codice prodotto

SYL9200701

Cod. produttore

9200701

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Trasparente:

no

BINARIO ONETRACK - TERMINALE DI CHIUSURA BIANCO 9004/W