AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2019503 LYTESPAN LP SET BINARIO BASE 2M BIANCO - 2019503

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5025768195039

Codice prodotto

SYL2019503

Cod. produttore

2019503

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Diametro esterno:

0 mm

Kit Binario di Inizio. Ideale per percorsi montati su superficie. Lunghezza singola o di avvio percorso. Fornito con Unità Binario. Alimentazione a Pressione Sotto Tensione, Tappi Estremità, Viti di Montaggio e Coperture Attacchi a Vite