AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017358 MYRIAD 50 ANELLO+VETRO CROMATO SATINATO

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017358 MYRIAD 50 ANELLO+VETRO CROMATO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Cromo

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5025768173587

Codice prodotto

SYL2017358

Cod. produttore

2017358

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Cromo

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Riflettore microforato:

no

Cornice + Vetro di Copertura