AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086302 BLACKLIGHT A60 E27

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086302 BLACKLIGHT A60 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Goccia

  • Tipo di vetro / copertura - Altri

  • Lampada a filamento -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288863023

Codice prodotto

SYL0086302

Cod. produttore

0086302

Produttore

SYL

Base:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Altri

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Nero

Diametro:

63 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Blacklight A60 E27 SL