AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048979 START BATTEN 1500 4000/7000LM 830/840

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 52 W

  • Temperatura di colore - 3000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7300 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288489797

Codice prodotto

SYL0048979

Cod. produttore

0048979

Produttore

SYL

Max prestazioni del sistema:

52 W

Temperatura di colore:

3000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7300 lm

Lunghezza:

1500 mm

Con lampada:

Larghezza:

64 mm

Materiale:

Acciaio

Colore del corpo:

Altri

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per numero di lampade:

1

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

65 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di poli:

3

Dimmerabile Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

A livelli

Corrente nominale:

240.7...262.6 mA

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

Continuo

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Rendimento luminoso delle lampade:

140 lm/W

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

APPARECCHIO A PLAFONE IP20 START BATTEN 1500MM MULTIPOWER DA 4000 A 7000 LUMEN DOPPIA CCT 3000K E 4000K (830/840) IK08