AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047251 QUADRO UGR16 600 MULTIPOWER 2050-4500LM

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047251 QUADRO UGR16 600 MULTIPOWER 2050-4500LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 34 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4500 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288472515

Codice prodotto

SYL0047251

Cod. produttore

0047251

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

34 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4500 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

132 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

18.8 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Plafoniera / Applique Feilo Sylviania tipo/modello QUADRO UGR16 600 MULTIPOWER 2050-4500LM