FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039746 RIFLETTORE ALLUMINIO GRANIT 26/32000LM - 0039746

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Altezza - 123 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288397467
Codice prodotto
SYL0039746
Cod. produttore
0039746
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
123 mm
Trasparente:
no
Diametro:
454 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO INDUSTRIALE GRANIT - RIFLETTORE ALLUMINIO PER VERSIONI DA 26000 E 32000 LUMEN



