AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039346 START HIGHBAY LED 4000K 26000LM 60? - 0039346

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 26000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288393469

Codice prodotto

SYL0039346

Cod. produttore

0039346

Produttore

SYL

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

26000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

339 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.95

Altezza / Profondità:

194 mm

Con copertura di protezione:

START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 MB - START HIGHBAY LED Proiettore industriale - Start LED Highbay è perfetto per applicazioni quali magazzini, stabilimenti di produzione, industria pesante, ampie zone commerciali e aeroporti. Estremamente leggero grazie al corpo in lega di magnesio. Include cavi da 1 m, custodia in alluminio nero, 26,000 Lm, 200 W, 130lm/W, 4000K, Corrente driver: 5000mA, CR80, angolo del fascio di 60°, dimmerabile 1-10 V, IP65, IK08, 50.000 ore (L70B50), (D x H) 339 x 194mm. Classeenergetica: A++, A+, A.