AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030234 TOLEDO NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288302348

Codice prodotto

SYL0030234

Cod. produttore

0030234

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

135 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2300 lm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

147.8...147.8 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

TUBO LED T8 TOLEDO NEOS T8 CCG (REATTORE MAGNETICO) 1500MM 17W 2300 LUMEN (2300LM) 840 4000K 30000 ORE ATTACCO G13 CLASSE ENERGETICA D