AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029983 TOLEDO LIFESTYLE T180 NERO 150LM DIM E27 - 0029983

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029983 TOLEDO LIFESTYLE T180 NERO 150LM DIM E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 150...150 lm

  • Temperatura di colore - 2000...2000 K

  • Lunghezza - 173 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5410288299839

Codice prodotto

SYL0029983

Cod. produttore

0029983

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

150...150 lm

Temperatura di colore:

2000...2000 K

Lunghezza:

173 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

38 lm/W

Diametro:

180 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Fattore di potenza:

0.7

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.22

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO LIFESTYLE T180 NERO 150LM DIM E27