AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029908 TOLEDO MIRAGE G120 125LM E27 - 0029908

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 125...125 lm

  • Temperatura di colore - 2000...2000 K

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5410288299082

Codice prodotto

SYL0029908

Cod. produttore

0029908

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

125...125 lm

Temperatura di colore:

2000...2000 K

Lunghezza:

165 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

50 lm/W

Diametro:

125 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.16

LAMPADA DECORATIVA LED TOLEDO MIRAGE GLOBO G120 2,5W 125 LUMEN (125LM) 820 2000K LUCE DI CANDELA 25000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 13W CLASSE ENERGETICA G