AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029605 TOLEDO CANDELA 2,5W 250LM 865 E14

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 5850...7150 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288296050

Codice prodotto

SYL0029605

Cod. produttore

0029605

Produttore

SYL

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

5850...7150 K

Lunghezza:

104 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Diametro:

35 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO CANDELA 2,5W 250 LUMEN (250LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 25W CLASSE ENERGETICA F