AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029581 TOLEDO GOCCIA 8W 806LM 827 E27

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2430...2970 K

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288295817

Codice prodotto

SYL0029581

Cod. produttore

0029581

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2430...2970 K

Lunghezza:

107 mm

Forma della lampada:

Goccia

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

101 lm/W

Diametro:

60 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 8W 806 LUMEN (806LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 60W CLASSE ENERGETICA F