AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029544 TOLEDO RT GLOBO G80 4,5W 640LM 827 E27

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 640...640 lm

  • Temperatura di colore - 2430...2970 K

  • Lunghezza - 122 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288295442

Codice prodotto

SYL0029544

Cod. produttore

0029544

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

640...640 lm

Temperatura di colore:

2430...2970 K

Lunghezza:

122 mm

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

107 lm/W

Diametro:

80 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO GLOBO G80 TRASPARENTE 7W 806 LUMEN (806LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 60W CLASSE ENERGETICA F