AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029484 TOLEDO RT CANDELA SAT.6W 806LM 827 E14 - 0029484

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2430...2970 K

  • Lunghezza - 97 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288294841

Codice prodotto

SYL0029484

Cod. produttore

0029484

Produttore

SYL

Base:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2430...2970 K

Lunghezza:

97 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

134 lm/W

Diametro:

35 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO CANDELA SATINATA 6W 806 LUMEN (806LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 60W CLASSE ENERGETICA E