AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029212 REFLED R80 8W 806LM 840 E27

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Lunghezza - 114 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288292120

Codice prodotto

SYL0029212

Cod. produttore

0029212

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Lunghezza:

114 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

101 lm/W

Diametro:

81 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO R80 8W 806LM (806LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 60W CLASSE ENERGETICA F